| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348948 Herst.-Nr.: 096102091X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KCL 961 - 02, ARMEX Länge 360 mm Schnittschutzstulpe mit angenehmem Tragekomfort. Guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Schutzhandschuhen. Guter Hitzeschutz bis 100 °C.Norm: EN 388 Farbe: Gelb Material: Para-Aramid Größen: 2, 3 Anwendung: Metall- und Kunststoffindustrie, Montage, Blechfertigung, alle Tätigkeiten mitSchnitt- oder Hitzegefährdung für die Unterarme Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Gewebe mit Daumenloch, doppellagig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 096102091X | Werksnummer: | 2460353300 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Para-Aramid gelb mit Daumenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh kcl, hitzeschutz armschoner, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 7,98* | € 10,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,98* | € 10,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,36* | € 10,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,61* | € 10,95* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,04* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|