| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339735 Herst.-Nr.: 93358 EAN/GTIN: 4002872107968 |
| |
|
| | |
| TEROSON VR 1000 ist ein beidseitig mit Acrylatklebstoff beschichtetes Polyethylenschaum-Band. Eine Seite ist mit einem Polyethylenfilm als Trennfolie abgedeckt. Das Band wird besonders zum Kleben und Befestigen von Schutz- und Zierleisten oder Emblemen sowie Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum eingesetzt. Es zeichnet sich durch hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit aus.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse• Doppelseitiges Klebeband Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93358 | Werksnummer: | 93358 | Profil: | 8x8x19MMX10M Karton | Gewicht netto Kg: | 0,149000 | Länge brutto mm: | 150,00 | Breite brutto mm: | 150,00 | Höhe brutto mm: | 19,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,149000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 41,26* | € 50,91* | | | | Lager 1955 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 40,62* | € 51,64* | | | | | | 23 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 43,93* | € 53,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,26* | € 54,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,73* | € 75,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 413,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|