| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000328632 Herst.-Nr.: NKX10-TV-XL EAN/GTIN: 4047643205597 |
| |
|
| | |
| INA NKX10-TV-XL Nadel-Axialkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKX10-TV-XL | Werksnummer: | 932003876 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Breite brutto mm: | 23,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | Innendurchmesser mm: | 10,00 | Aussendurchmesser mm: | 19,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 23,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,62* | € 24,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 25,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,80* | € 28,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,60* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,60* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|