Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2308-M Pendelkugellager, mit Messingkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2308-M Pendelkugellager, mit Messingkäfig
FAG 2308-M Pendelkugellager, mit Messingkäfig
FAG 2308-M Pendelkugellager, mit Messingkäfig
Artikel-Nr.:
     1955-2000327678
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2308-M
EAN/GTIN:
     4012801484596
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
FAG 2308-M Pendelkugellager, mit MessingkäfigSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2308-M
Werksnummer:
961100376
Gewicht netto Kg:
1,010000
Breite brutto mm:
33,00
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELKUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 104,00*
€ 114,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 114,37*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 114,92*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 107,26*
€ 118,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,92*
€ 138,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.