| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324956 Herst.-Nr.: SD25X33X4-A EAN/GTIN: 4012802432961 |
| |
|
| | |
| INA SD25X33X4-A Dichtring, zweilippig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD25X33X4-A | Werksnummer: | 932002153 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Breite brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Innendurchmesser mm: | 24,63 | Aussendurchmesser mm: | 33,30 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring innendurchmesser 25mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,2844* | € 1,8044* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,2254* | € 1,8554* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8833* | € 2,1333* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,44635* | € 2,16635* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,4476* | € 2,1919* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|