Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HK1820 Bohr_Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HK1820 Bohr_Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS
Makita HK1820 Bohr_Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS
Makita HK1820 Bohr_Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS
Artikel-Nr.:
     1955-2000097459
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK1820
EAN/GTIN:
     0088381088619
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Leicht-Meißelhammer HK1820 SDS-Plus

Leistungsaufnahme 550 W
Schlagzahl 3.200 min-1
Einzelschlagstärke 3,9 J
Gewicht 3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Transportkoffer
Spitzmeißel
Breitmeißel

Passend für SDS-PLUS
Zum Abschlagen von Fliesen, Kacheln und Mörtelresten
12 verschiedene Meißelpositionen
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicherenHalt und komfortables Arbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1820
Werksnummer:
HK1820
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
6,177000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
340,00
Gewicht brutto Kg:
6,177000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Meißelhammer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,60*
€ 459,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 420,12*
€ 459,19*
€ 4,90*
ab € 430,46*
€ 468,63*
Frei Haus
ab € 434,16*
€ 470,23*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,24*
€ 498,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,28*
€ 573,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.