Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HK1820 Bohrhammer 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HK1820 Bohrhammer 550 W
Makita HK1820 Bohrhammer 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20556347
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK1820
EAN/GTIN:
     0088381088619
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
    - Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
    - Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
    - 12-fache Meißelverstellung
    - Vorwählbare Schlagzahl
    - Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
    - Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
    - Schalterarretierung für Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
3.1 J
Schlagzahl
3200 BPM
Schwingungspegel (Meißeln)
10 m/s²
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Cyan, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.