| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092739 Herst.-Nr.: WF150.30SR EAN/GTIN: 3148518677806 |
| |
|
| | |
| Facom WF150.30SR Keil funkenfrei 150 x 50 x 13 mm Keil, funkenfrei, 150x50x13mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WF150.30SR | Werksnummer: | WF150.30SR | Länge netto mm: | 15,00 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 1,50 | Gewicht netto Kg: | 0,427000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlagwerkzeuge | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,16* | € 63,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,40* | € 63,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,50* | € 67,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,89* | € 73,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|