Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spaltkeil aus Beryllium-Kupfer, funkenfrei, H. 13mm L. 150mm, 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356280
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     WF150.30SR
EAN/GTIN:
     3148518677806
Suchbegriffe:
Flanschkeil (Funkenfrei)
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Funkenfrei = Ja
Material/Stoff = Beryllium-Kupfer
Höhe = 13mm
Gewicht = 400g
Länge = 150mm
Weitere Informationen:
Funkenfrei:
Ja
Material/Stoff:
Beryllium-Kupfer
Höhe:
13mm
Gewicht:
400g
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, 2356280, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Facom, WF15030SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,08*
€ 63,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,37*
€ 63,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,51*
€ 67,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 73,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.