Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086337 Herst.-Nr.: 414.52AVSE EAN/GTIN: 3148511755051 |
| |
|
| | |
| Facom 414.52AVSE Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE Kabelschneider mit Knarre isoliert bis 1000 V Schneidbereich 52 mm Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Kann mit einer Hand betätigt werden Kein Verformen des abgeschnittenen Kabels Schneide aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl Max. Schneidquerschnitt HTA: 240 mm² Stromkabel NS: 3x150 + 70 oder 3x240 + 95 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 414.52AVSE | Werksnummer: | 414.52AVSE | Gewicht netto Kg: | 1,524000 | Gewicht brutto Kg: | 1,524000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,72* | € 961,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,92* | € 969,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,35* | € 1.084,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,69* | € 1.211,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,89* | € 1.352,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|