Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 414.52AVSE Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 414.52AVSE Drahtschneider
Facom 414.52AVSE Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348456
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     414.52AVSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C65S2
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
336 mm
Breite
336 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,86*
€ 1.148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,61*
€ 1.056,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,12*
€ 1.036,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,85*
€ 1.018,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,80*
€ 999,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.