| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086333 Herst.-Nr.: 413.52 EAN/GTIN: 3148511754924 |
| |
|
| | |
| Facom 413.52 Kabelschneider Kupfer- / Aluminium 52mm Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel mit Knarre Schneidbereich 52 mm Produktstärken: System Knarre/Schneide zum Schneiden von Kabeln mit großem Durchmesser bei geringem Kraftaufwand Praktisch bei engen Bauräumen Rutschfeste Überzüge mit Handschutz Schneidleistung: 32 - 52 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 413.52 | Werksnummer: | 413.52 | Gewicht netto Kg: | 0,962000 | Gewicht brutto Kg: | 0,962000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kabelschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,19* | € 503,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,44* | € 506,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,25* | € 573,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,18* | € 644,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 609,58* | € 714,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|