Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 413.52 Ratschenkabelschneider 275 mm / Backen 75mm, Schneidleistung 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358016
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     413.52
EAN/GTIN:
     3148511754924
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Modellnummer = 413.52
Schneider-Typ = Ratschenkabelschneider
Materialien geschnitten = Aluminiumdraht, Kupferdraht
Gesamtlänge = 275 mm
Backenlänge = 75mm
Schneidkapazität max. = 52mm
Schneidkapazität Litzendraht = 52mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
413.52
Schneider-Typ:
Ratschenkabelschneider
Materialien geschnitten:
Aluminiumdraht, Kupferdraht
Gesamtlänge:
275 mm
Backenlänge:
75mm
Schneidkapazität max.:
52mm
Schneidkapazität Litzendraht:
52mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, drahtschneider facom, kabelschere, 2358016, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Facom, 41352, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,28*
€ 499,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,89*
€ 501,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,59*
€ 570,20*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 552,42*
€ 641,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 606,12*
€ 711,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,46*
€ 846,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,49*
€ 822,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,94*
€ 775,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.