| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085723 Herst.-Nr.: 229A.2 EAN/GTIN: 3148516300966 |
| |
|
| | |
| Facom 229A.2 Aufreib-Bohrer 5 - 20mm Aufreib-Bohrer Ø Schneidfläche 5 - 20 mm Produktstärken: Zum Bohren, Entgraten, Ausbohren bei geringer Materialstärke: Bleche, NE-Metalle Aus HSS Maximal empfohlene Materialstärke: 4 mm Vorbohren nicht erforderlich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 229A.2 | Werksnummer: | 229A.2 | Gewicht netto Kg: | 0,065000 | Gewicht brutto Kg: | 0,065000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer, Gewindebohrer, Schneideisen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,15* | € 89,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,71* | € 90,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,92* | € 96,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,03* | € 96,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,48* | € 106,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|