| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359202 Herst.-Nr.: 229A.2 EAN/GTIN: 3148516300966 |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Schälbohrer Material/Stoff = HSS Schneidengröße min. = 5mm Schneidengröße max. = 20mm Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Schälbohrer | Material/Stoff: | HSS | Schneidengröße min.: | 5mm | Schneidengröße max.: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2359202, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, Facom, 229A2, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,95* | € 80,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,11* | € 80,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,42* | € 97,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,72* | € 97,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,76* | € 107,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|