Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1885.00 Winkelmesser mit Massstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 1885.00 Winkelmesser mit Massstab
Facom 1885.00 Winkelmesser mit Massstab
Facom 1885.00 Winkelmesser mit Massstab
Artikel-Nr.:
     1955-2000085310
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1885.00
EAN/GTIN:
     3148518336789
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
Facom 1885.00 Winkelmesser mit Massstab Winkelmesser mit Maßstab Produktstärken: Edelstahl, feingeschliffen Basis des Gradmessers mit mm-Teilung Doppelte Messteilung von 0° - 180° Ø des Gradmessers: 85 mm Länge des Maßstabs: 170 mm Leichtes Ablesen durch beleuchteten Zeiger
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1885.00
Werksnummer:
1885.00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkel und Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: schmiege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,14*
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 31,76*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,75*
€ 33,93*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 35,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEC Tools
2643592
ab € 73,40*
Ähnlich
RS Pro
1465503
ab € 22,26*
Ähnlich
RS Pro
1115883
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.