Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nonius Winkelmesser 190 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nonius Winkelmesser 190 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1465503
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465503
EAN/GTIN:
     5056279064606
Suchbegriffe:
1465503
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Winkelmesser
Nonius = Ja
Klingenlänge = 190 mm
Klingenmaterial = Edelstahl

RS Pro, beide Vortrager, 190-mm-EdelstahlklingeWenn Sie den Winkel und die Tiefe zwischen zwei Oberflächen messen müssen, verwenden Sie diesen Winkelmesser aus der RS Pro Serie. Er ist gut geeignet für Anwendungen wie Technik oder Zimmerei, bei denen eine genaue Messung von Winkeln wichtig ist. Dieser Winkelmesser und die Tiefenlehre bestehen aus Edelstahl und sind verschleißfest und korrosionsbeständig. Diese Langlebigkeit sorgt dafür, dass die Zahlen während ihrer gesamten Lebensdauer gut ablesbar bleiben. Die beweglichen Klingen auf der Tiefenlehre haben eine kombinierte Länge von 190 mm und können mit einer Federspannungsmutter fixiert werden. Er ist ein vielseitiger Winkelmesser und misst Winkel bis zu 180° mit der Nonius-Skala und liefert Messungen sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn. Die Tiefenlehre bietet genaue Messungen in metrischen und zölligen Größen. Dieser Winkelmesser ist ideal für die Erstellung von Architekturzeichnungen.Eigenschaften und Vorteile• Vortrager mit integrierter Tiefenlehre • Aus Edelstahl • Zwei bewegliche Klingen mit einer kombinierten Länge von 190 Mm • Federspannungsmutter • Winkel, gemessen mit Nonius-Skala • Tiefenmaß misst sowohl auf zölliger als auch metrischer SkalaRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nonius:
Ja
Klingenlänge:
190 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.