Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Tiefen-/Winkelmesser 180° 170 mm mit Schmiege, metrisch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Tiefen-/Winkelmesser 180° 170 mm mit Schmiege, metrisch, Edelstahl
Facom Tiefen-/Winkelmesser 180° 170 mm mit Schmiege, metrisch, Edelstahl
Facom Tiefen-/Winkelmesser 180° 170 mm mit Schmiege, metrisch, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7211569
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1885.00
EAN/GTIN:
     3148518336789
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
Winkel = 180°
Schmiege = Ja
Klingenlänge = 170 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenmaterial = Edelstahl

FACOM-Techniker-Winkelmesser. Wir stellen vor: FACOM Winkelmesser, speziell für die Tiefenmessung. Der Winkelmesser dieses Technikers verfügt über ein gehärtetes Edelstahldesign für ultimative Langlebigkeit, sodass er sich nicht leicht biegt und biegt und eine genaue Messung ohne Fehler ermöglicht und von 0 bis 180° in beide Richtungen abgestuft wird. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser Winkelmesser besteht aus gehärtetem Edelstahl für Langlebigkeit und Genauigkeit beim Messen Der Sockel des Bereichs ist in mm unterteilt, und der Durchmesser des Bereichs beträgt 85 mm Es ist in beide Richtungen von 0 bis 180 Grad abgestuft, was eine größere Flexibilität bei der Messung ermöglicht Die Lineallänge beträgt 170 mm und der gesamte Winkelmesser wiegt 150 g. Anwendungen:. Ein Winkelmesser ist ein mathematisches Instrument zur Messung von Winkeln in Grad, wie z. B. die Winkel eines Dreiecks oder eines Sechskants. Sie werden für eine Vielzahl von mechanischen und technischen Anwendungen verwendet. Eine häufige Anwendung ist der Unterricht in Schulen, in denen Kunststofftraktoren häufig für Mathematik und Geometrie verwendet werden. Einige Winkelmesser sind einfache Halbmesser, während fortschrittlichere Winkelmesser wie der Winkelmesser einen oder zwei Schwenkarme haben, die zur Messung des Winkels verwendet werden können... Advanced Winkelmesser sind auch für Winkelmesser geeignet. Dies sind Präzisionsinstrumente und sind für die Menschen, die sie verwenden, unglaublich wichtig. Einige gängige Anwendungen für Winkelmesser sind: Mathematik Bohren Architektur Engineering Mechaniker
Weitere Informationen:
Winkel:
180°
Schmiege:
Ja
Klingenlänge:
170 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schmiege, 7211569, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Winkelmesser, Facom, 188500, Hand Tools, Measuring & Marking, Protractors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 28,72*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,57*
€ 28,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,40*
€ 31,68*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,01*
€ 35,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEC Tools
2643592
ab € 40,11*
Ähnlich
RS Pro
1465503
ab € 21,70*
Ähnlich
RS Pro
1115883
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.