Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085223 Herst.-Nr.: 179A.23 EAN/GTIN: 3148518230742 |
| |
|
| | |
| Facom 179A.23 Zange fuer Sicherungsringe - gerade Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung gerade Ø Spitze 2,3 mm Ringweite 40 - 100 mm Produktstärken: Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten Farbcode: Zeitersparnis Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 179A.23 | Werksnummer: | 179A.23 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,290000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zangen für Sicherungsringe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,14* | € 34,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,51* | € 36,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,70* | € 38,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,58* | € 39,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|