| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067460 Herst.-Nr.: 8180_S 0 EAN/GTIN: 4025888005684 |
| |
|
| | |
| RÜCKENSTÜTZE, SAFEBELT, Tector, verstellbar
stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert unterstützt das richtige Tragen und Heben die bessere Haltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt die Diagonal-Träger verstärken den Halt der Safebelt lässt sich angenehm über oder unter der Arbeitsbekleidung tragen aus hochwertigem Elastikmaterial Größe: S (71 - 81 cm Hüftumfang)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8180_S 0 | Werksnummer: | 8180-0 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | S-Umf:71-81cm | Material: | TECTOR® | Produktart: | Rückenstütze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,21* | € 11,92* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,26* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 596,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|