Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 20 - 32 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 20 - 32 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 20 - 32 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 20 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067380
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7310_2032
EAN/GTIN:
     4025888220759
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

SCHNECKENGEWINDESCHELLE

Norm: DIN 3017
Material: W2 (Band und Gehäuse aus Chromstahl| Schraube aus beschichtetem Edelstahl)
Bandbreite: 9 mm
Spannbereich: 20 - 32 mm
Sechskant-Schraubenkopf mit Kombikreuzschlitz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7310_2032
Werksnummer:
7310-2032
Profil:
2032
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannbereich:20-32mm
Material:
STAHL, VERZINKT, **PER STK.**
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.