Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 16 - 27 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 16 - 27 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 16 - 27 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 9 mm breit, 16 - 27 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067379
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7310_1627
EAN/GTIN:
     4025888220742
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

SCHNECKENGEWINDESCHELLE

Norm: DIN 3017
Material: W2 (Band und Gehäuse aus Chromstahl| Schraube aus beschichtetem Edelstahl)
Bandbreite: 9 mm
Spannbereich: 16 - 27 mm
Sechskant-Schraubenkopf mit Kombikreuzschlitz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7310_1627
Werksnummer:
7310-1627
Profil:
1627
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannbereich:16-27mm
Material:
STAHL, VERZINKT, **PER STK.**
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.