| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067087 Herst.-Nr.: 4193 EAN/GTIN: 4025888225969 |
| |
|
| | |
| CHARGE SCHUTZBRILLE TECTOR
EN 166 SICHTSCHEIBE KLAR
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4193 | Werksnummer: | 4193 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-4193 | Farbe: | klar | Material: | EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille tector en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |