Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166
DIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166
DIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166
Artikel-Nr.:
     1955-2000067073
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4151
EAN/GTIN:
     4025888211016
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

DIREKT VOLLSICHTBRILLE, TECTOR, MIT DIREKTER VENTILATION

direkt belüftet
abdichtender Sitz
komfortabel
Norm: EN 166
Material: Scheibe: Polycarbonat Rahmen: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4151
Werksnummer:
4151
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4151
Material:
EN 166, MIT DIREKTER VENTILATION
Produktart:
Vollsichtsbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,26*
1 Tag
8
1
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.