Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschützer OPTIME I PELTOR EN 352-3, 30 mm Steckteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgehörschützer OPTIME I PELTOR EN 352-3, 30 mm Steckteile
Bügelgehörschützer OPTIME I PELTOR EN 352-3, 30 mm Steckteile
Bügelgehörschützer OPTIME I PELTOR EN 352-3, 30 mm Steckteile
Artikel-Nr.:
     1955-2000067066
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     4134
EAN/GTIN:
     4025888132830
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

BÜGELGEHÖRSCHÜTZER *OPTIME I* PELTOR

für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
Zweipunkt-Aufhängung
stufenlose Höhenverstellung
breite, weiche Dichtungsringe
Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Visierhalters oder Nackenschutzes der Marke Peltor®
Norm: EN 352-3
Gewicht: ca. 205 g
Farbe: gelb
SNR-Wert: 27 dB
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4134
Werksnummer:
4134
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-4134
Groesse:
30
Material:
PELTOR® EN 352-3, 30 MM STECKTEILE
Produktart:
Bügelgehörschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.