Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIME III PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIME III PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Rot
OPTIME III PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Rot
OPTIME III PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Rot
Artikel-Nr.:
     1955-2000067054
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4025888105599
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

OPTIME III* PELTOR KOPFBÜGEL- GEHÖRSCHÜTZER

extra breiter Kopfbügel
federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl
Zweipunkt-Aufhängung
stufenlose Höhenverstellung
breite, weiche Dichtungsringe
für extreme L ärmbelastung
Norm: EN 352-1
Gewicht: ca. 285 g
Farbe: schwarz/rot
SNR-Wert: 35 dB
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4124
Werksnummer:
4124
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4124
Material:
GEHÖRSCHÜTZER, EN 352-1, ROT
Produktart:
Kopfbügelgehörschützer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 29,06*
1 Tag
6
1
€ 5,00*
ab € 32,49*
€ 43,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 581,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.