Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIME II PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OPTIME II PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Grün
OPTIME II PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Grün
OPTIME II PELTOR Kopfbügel- Gehörschützer, EN 352-1, Grün
Artikel-Nr.:
     1955-2000067050
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     4121
EAN/GTIN:
     4025888074550
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

OPTIME II PELTOR KOPFBÜGEL- GEHÖRSCHÜTZER

extra breiter Kopfbügel
federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl
Zweipunkt-Aufhängung
stufenlose Höhenverstellung
breite, weiche Dichtungsringe
für starke L ärmbelastung
Norm: EN 352-1
Gewicht: ca. 210 g
Farbe: dunkelgrün
SNR-Wert: 31 dB
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4121
Werksnummer:
4121
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-4121
Material:
GEHÖRSCHÜTZER, EN 352-1, GRÜN
Produktart:
Kopfbügelgehörschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,65*
€ 580,3035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,77*
€ 572,1163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,69*
€ 538,7011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,47*
€ 521,7793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,05*
€ 490,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.