Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 45
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 45
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066955
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37150_45
EAN/GTIN:
     4025888214604
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NORWAY - S5 SEESTIEFEL PREMIUM MIT KNIEVERSTÄRKUNG

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Knieverstärkung
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37150_45
Werksnummer:
37150-45
Gewicht netto Kg:
3,600000
Gewicht brutto Kg:
3,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
45
Material:
MIT KNIEVERSTÄRKUNG, INKL. REPARATUR-SET
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.