Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 40
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 40
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066950
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37150_40
EAN/GTIN:
     4025888214550
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NORWAY - S5 SEESTIEFEL PREMIUM MIT KNIEVERSTÄRKUNG

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Knieverstärkung
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37150_40
Werksnummer:
37150-40
Gewicht netto Kg:
3,600000
Gewicht brutto Kg:
3,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
40
Material:
MIT KNIEVERSTÄRKUNG, INKL. REPARATUR-SET
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.