Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - SEESTIEFEL Standard Olivgrün Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORWAY - SEESTIEFEL Standard Olivgrün Gr.42
NORWAY - SEESTIEFEL Standard Olivgrün Gr.42
NORWAY - SEESTIEFEL Standard Olivgrün Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066943
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37140_42
EAN/GTIN:
     4025888214499
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel

NORWAY - SEESTIEFEL, STANDARD

Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37140_42
Werksnummer:
37140-42
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
42
Material:
OLIVGRÜN, MIT PVC-STIEFELN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.