| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066929 Herst.-Nr.: 37120_46 EAN/GTIN: 4025888214376 |
| |
|
| | |
| NORWAY - S5 WATHOSE, STANDARD MIT S5-PVC-STIEFELN
Norm: Stiefel: EN 345 S5 Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2 Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril Sohle: PVC/Nitril Farbe: olivgrün Nähte doppelt verschweißt Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen Größen: 46
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 37120_46 | Werksnummer: | 37120-46 | Gewicht netto Kg: | 3,680000 | Gewicht brutto Kg: | 3,680000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | olivgrün | Groesse: | 46 | Material: | OLIVGRÜN, MIT S5-PVC-STIEFELN | Produktart: | PVC-Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, schutzstiefel s5, arbeitsschutzstiefel, kanalarbeiterhose grün |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,04* | € 64,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 49,26* | € 64,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,84* | € 65,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,33* | € 65,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 54,14* | € 69,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|