| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066845 Herst.-Nr.: 3645_46 EAN/GTIN: 4025888052053 |
| |
|
| | |
| EINZIEHSTRUMPF MIT CORDSTULPE
Trägergewebe: 80% Schurwolle/ 20% Polyester Flor: 100% Schurwolle Cordstulpe: 80% Baumwolle/ 20% Polyester Farbe: natur für die Stiefel VARIANT, FARMER und andere Größe: 46
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3645_46 | Werksnummer: | 3645-46 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 | Produktart: | Einziehstrumpf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 17,84* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,25* | € 21,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,04* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|