Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_44 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_44 Gr.44
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_44 Gr.44
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_44 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066843
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3645_44
EAN/GTIN:
     4025888052039
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

EINZIEHSTRUMPF MIT CORDSTULPE

Trägergewebe: 80% Schurwolle/ 20% Polyester
Flor: 100% Schurwolle
Cordstulpe: 80% Baumwolle/ 20% Polyester
Farbe: natur
für die Stiefel VARIANT, FARMER und andere
Größe: 44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3645_44
Werksnummer:
3645-44
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Produktart:
Einziehstrumpf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 18,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 21,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 23,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.