Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC - EINZIEHSOCKEN 70% BW/30% POL., GRAU, Gr. 41D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BASIC - EINZIEHSOCKEN 70% BW/30% POL., GRAU, Gr. 41D
BASIC - EINZIEHSOCKEN 70% BW/30% POL., GRAU, Gr. 41D
BASIC - EINZIEHSOCKEN 70% BW/30% POL., GRAU, Gr. 41D
Artikel-Nr.:
     1955-2000066803
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3604_41 D
EAN/GTIN:
     4025888207637
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

BASIC - EINZIEHSOCKEN

70% Baumwolle / 30% Polyester
leichte Qualität
Farbe: grau
Größe: 41 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3604_41 D
Werksnummer:
3604-41D
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
41
Material:
70% BW/30% POL., GRAU
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 2,06* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.