Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.47 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.47 D
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.47 D
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.47 D
Artikel-Nr.:
     1955-2000066801
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3602_47 D
EAN/GTIN:
     4025888046908
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

QUALITÄTS - EINZIEHSOCKE

Farbe: blau
außen 100% schwere Baumwolle
innen Vlies aus 100% Polyester
gesteppte Verarbeitung
Größe: 47 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3602_47 D
Werksnummer:
3602-47D
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47/48
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 5,202* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.