Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.41 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.41 D
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.41 D
Qualitäts - Einziehsocke 100% Baumwolle, Grau, Gr.41 D
Artikel-Nr.:
     1955-2000066798
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3602_41 D
EAN/GTIN:
     4025888046878
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

QUALITÄTS - EINZIEHSOCKE

Farbe: blau
außen 100% schwere Baumwolle
innen Vlies aus 100% Polyester
gesteppte Verarbeitung
Größe: 41 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3602_41 D
Werksnummer:
3602-41D
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 5,176* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.