Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECCE, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LECCE, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 42
LECCE, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 42
LECCE, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066757
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35483_42
EAN/GTIN:
     4025888046670
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

LECCE, PU - Stiefel, Cofra

Diese PU - Stiefel zeichnen sich aus durch:
EN 345 S4 CI
besonders leicht
wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
antistatisch
Stahlkappe

Material: Polyurethan
Gewicht: 1,7 kg/Paar
Farbe: Weiß
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35483_42
Werksnummer:
35483-42
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
42
Material:
EN ISO 20345 S4 WEISS
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,93*
€ 59,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.