Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHITEMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WHITEMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 46
WHITEMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 46
WHITEMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066749
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35472_46
EAN/GTIN:
     4025888164466
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

WHITEMASTER, PVC - Steifel, Eurofort

Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch:
EN 345 S4
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,0 kg/Paar
Farbe: Weiß
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35472_46
Werksnummer:
35472-46
Gewicht netto Kg:
2,520000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
46
Material:
EN ISO 20345 S 4 WEISS
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,79*
Lager 1955
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 21,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.