| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066745 Herst.-Nr.: 35472_42 EAN/GTIN: 4025888164428 |
| |
|
| | |
| WHITEMASTER, PVC - Steifel, Eurofort
Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch: EN 345 S4 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Material: PVC/Nitril Gewicht: 2,0 kg/Paar Farbe: Weiß Schafthöhe: ca. 38 cm Größe: 42
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35472_42 | Werksnummer: | 35472-42 | Gewicht netto Kg: | 2,520000 | Gewicht brutto Kg: | 2,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 42 | Material: | EN ISO 20345 S 4 WEISS | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel euromax, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,79* | € 22,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,40* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|