| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066735 Herst.-Nr.: 35470_42 EAN/GTIN: 4025888027792 |
| |
|
| | |
| SAFE GIGANT, PVC - Stiefel, Eurofort
Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch: EN ISO 20345 S4 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle Verstärkungsrippen auf dem Schaft Reflexpunkte an der Ferse
Material: PVC/Nitril Gewicht: 2,4 kg/Paar Farbe: Weiß Schafthöhe: ca. 38 cm Größe: 42
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35470_42 | Werksnummer: | 35470-42 | Gewicht netto Kg: | 2,500000 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 42 | Norm: | EN ISO 20345 S4 | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel euromax s4 weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,16* | € 24,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,97* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|