Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.48
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.48
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.48
Artikel-Nr.:
     1955-2000066717
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35390_48
EAN/GTIN:
     4025888241648
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel

FOGGIA THERMIC PU/NITRIL-STIEFEL W12 COFRA

Farbe: GRÜN/SCHWARZ
DIN: EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35390_48
Werksnummer:
35390-48
Gewicht netto Kg:
3,740000
Gewicht brutto Kg:
3,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
*COFRA®* GRÜN/SCHWARZ EN ISO 20345:2011
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.