| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066689 Herst.-Nr.: 35387_41 EAN/GTIN: 4025888241792 |
| |
|
| | |
| ANZI PU STIEFEL W12 COFRA
GRÜN/SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35387_41 | Werksnummer: | 35387-41 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 41 | Norm: | EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| |