Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 39
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 39
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066687
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35387_39
EAN/GTIN:
     4025888241778
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANZI PU STIEFEL W12 COFRA

GRÜN/SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35387_39
Werksnummer:
35387-39
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.