Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARLETTA PU - Stiefel COFRA EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BARLETTA PU - Stiefel COFRA EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.37
BARLETTA PU - Stiefel COFRA EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.37
BARLETTA PU - Stiefel COFRA EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.37
Artikel-Nr.:
     1955-2000066675
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35385_37
EAN/GTIN:
     4025888051865
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BARLETTA, PU - Stiefel, Cofra

Diese bewährte PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
besonders leicht
wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
antistatisch
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle

Material: Polyurethan
Gewicht: 1,9 kg/Paar
Farbe: Gelb
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 37
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35385_37
Werksnummer:
35385-37
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
37
Material:
EN ISO 20345 S5 GELB
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.