Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGGIO, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REGGIO, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 46
REGGIO, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 46
REGGIO, PU - Stiefel, Cofra, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066673
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35382_46
EAN/GTIN:
     4025888017502
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

REGGIO, PU - Stiefel, Cofra

Diese bewährte PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
besonders leicht
wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
antistatisch
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle

Material: Polyurethan
Gewicht: 1,9 kg/Paar
Farbe: Grün
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35382_46
Werksnummer:
35382-46
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Material:
EN ISO 20345 S5 GRÜN
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 53,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,33*
€ 66,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.