Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.39
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.39
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066655
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35380_39
EAN/GTIN:
     4025888046441
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

TARANTO, PU - Stiefel, Cofra

Diese bewährte PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
besonders leicht
wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
antistatisch
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle

Material: Polyurethan
Gewicht: 1,9 kg/Paar
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 39
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35380_39
Werksnummer:
35380-39
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Material:
EN ISO 20345 S5 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.