Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUNTRYMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
COUNTRYMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
COUNTRYMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
COUNTRYMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066636
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35377_42
EAN/GTIN:
     4025888164329
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

COUNTRYMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,0 kg/Paar
Farbe: Grün
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35377_42
Werksnummer:
35377-42
Gewicht netto Kg:
2,520000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
42
Material:
EN ISO 20345 S 5 GRÜN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.