Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUMEISTER, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAUMEISTER, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 39
BAUMEISTER, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 39
BAUMEISTER, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066583
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35370_39
EAN/GTIN:
     4025888018547
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAUMEISTER, Baustiefel, Eurofort

Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkt an der Ferse
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
in den Größe 37 - 50 erhältlich
Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,5 kg/Paar
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 39
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35370_39
Werksnummer:
35370-39
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Material:
EN ISO 20345 S5 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.