Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERFEST, PVC - Winterstiefel, Spirale, gefüttert, isoliert, Grün, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAMMERFEST, PVC - Winterstiefel, Spirale, gefüttert, isoliert, Grün, Gr. 40
HAMMERFEST, PVC - Winterstiefel, Spirale, gefüttert, isoliert, Grün, Gr. 40
HAMMERFEST, PVC - Winterstiefel, Spirale, gefüttert, isoliert, Grün, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066501
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     35082_40
EAN/GTIN:
     4025888025668
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

HAMMERFEST, PVC - Winterstiefel, Spirale, gefüttert

Diese PVC-Stiefel in bewährter Markenqualität mit Kälteschutz und Schnürstulpe zeichnen sich aus durch:
warmes Innenfutter
Kälteisolierschicht aus Moltopren
Sohlen-Kälteisolierung mit 4 mm Filzblatt
Futter ist 100% Polyester
Material: PVC
Farbe: Grün
Schafthöhe: ca. 36 cm
Größe: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35082_40
Werksnummer:
35082-40
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Material:
*SPIRALE®* GRÜN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.