Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZGER Nitril - Stiefel EUROFORT EN 347 O4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
METZGER Nitril - Stiefel EUROFORT EN 347 O4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr.36
METZGER Nitril - Stiefel EUROFORT EN 347 O4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr.36
METZGER Nitril - Stiefel EUROFORT EN 347 O4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-2000066402
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35055_36
EAN/GTIN:
     4025888026276
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

METZGER, Nitril - Stiefel, Eurofort

Diese bewährten Stiefel zeichnen sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC/Nitril
Farbe: Weiß
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 36
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35055_36
Werksnummer:
35055-36
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
36
Material:
EN ISO 20347 O4 WEISS
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 17,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 19,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35055_37
ab € 11,42*
Ähnlich
Euromax
35055_38
ab € 11,43*
Ähnlich
Euromax
35055_39
ab € 11,43*
Ähnlich
Euromax
35055_40
ab € 11,42*
Ähnlich
Euromax
35055_41
ab € 11,45*
Ähnlich
Euromax
35055_42
ab € 11,42*
Ähnlich
Euromax
35055_43
ab € 11,43*
Ähnlich
Euromax
35055_44
ab € 11,50*
Ähnlich
Euromax
35055_45
ab € 11,43*
Ähnlich
Euromax
35055_46
ab € 11,42*
Ähnlich
Euromax
35055_47
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.